Flat Shipping

Flat Shipping at €24.99 + VAT

PANDUIT CF1064IWY 106 Module Frame Mini Com 4 Port Off White | AE7QDN 5ZWC0

PANDUIT CF1064IWY 106 Module Frame Mini Com 4 Port Off White

Item: AE7QDN Model: CF1064IWYCross Ref: 5ZWC0
In Stock

Get it by Tuesday, Jun 17

Flat Shipping at €24.99 + VAT €24.99 flat shipping is applicable on orders with an aggregate weight less than 10kg. Orders exceeding 10kg will be charged default shipping rates.

€4.65 /unit
Add To Cart
Request a Quote

Payment

Delivery

Product Specifications:

Item106 Module Frame
ColorOff White
Depth0.54"
Length4.1"
Mounting TypeDuplex, Mini Com
Number Of Ports4
TypeDuplex, Mini Com
Width1 1/2"
Compatible Module TypeDuplex, Mini Com
FeaturesFlat Outlet orientation
Overall Depth3/4"
Overall Height4 1/8"
Overall Width1 1/2"
Product TypeModule Frame
StandardsROHS COMPLIANT

Shipping Info:

Ship weight (kg) 0.0135
Ship height (cm)2.54
Ship length (cm)10.67
Ship width (cm)4.32
HS code3926909980
Country of OriginCR

Product Variants

ProductModelColorNumber Of PortsMounting TypeDepthTypePrice
PANDUIT CF1062IWY 106 Module Frame Mini Com 2 Port Off White | AE7QDK 5ZWA7 CF1062IWYOff White2Duplex, Mini Com0.54"Duplex, Mini Com€4.19
PANDUIT CF1062EIY 106 Module Frame Mini Com 2 Port Ivory | AE7QDL 5ZWA8 CF1062EIYIvory2Duplex, Mini Com0.54"Duplex, Mini Com€4.93
PANDUIT CF1062WHY 106 Module Frame Mini Com 2 Port White | AE7QDM 5ZWA9 CF1062WHYWhite2Duplex, Mini Com0.54"Duplex, Mini Com€4.36
PANDUIT CF1064EIY 106 Module Frame Mini Com 4 Port Ivory | AE7QDP 5ZWC1 CF1064EIYIvory4Duplex, Mini Com0.54"Duplex, Mini Com€4.59
PANDUIT CF1064WHY 106 Module Frame Mini Com 4 Port White | AE7QDQ 5ZWC2 CF1064WHYWhite4Duplex, Mini Com0.54"Duplex, Mini Com€4.39
PANDUIT CFG2WH GFCI Module Frame Mini Com 2 Port White | AE7QDU 5ZWC5 CFG2WHWhite2Decora, Mini Com0.43"Decora, Mini Com€5.62
PANDUIT CFG4WH GFCI Module Frame Mini Com 4 Port White | AE7QDX 5ZWC8 CFG4WHWhite4Decora, Mini Com0.43"Decora, Mini Com€5.70

Contact us

Contact your account manager right away to get personal advice.
We're available Monday through Friday, from 07:30 until 17:00.

PANDUIT CF1064IWY 106 Module Frame Mini Com 4 Port Off White
€4.65 /unit